AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG221-412 CONNETTORE DI GIUNZIONE COMPACT PER TUTT

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG221-412 CONNETTORE DI GIUNZIONE COMPACT PER TUTT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di connessioni - 2

  • Corrente nominale - 32 A

  • Adatto per conduttori flessibili -

  • Con levette di blocco / sblocco -

  • Diametro del cavo - 0...0 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055143644716

Codice prodotto

WAG221-412

Cod. produttore

221-412

Produttore

WAG

Numero di connessioni:

2

Corrente nominale:

32 A

Adatto per conduttori flessibili:

Con levette di blocco / sblocco:

Diametro del cavo:

0...0 mm

Tensione nominale:

450 V

Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo):

0.2...4 mm²

Adatto per conduttori multifilo:

Adatto per conduttori rigidi:

Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda:

0.2...4 mm²

Connettore di giunzione COMPACT; per tutti i tipi di conduttore; max. 4 mm²; 2 conduttori; con leve; scatola trasparente; Temperatura ambiente: max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; trasparente