WAGO ITALIA SRL - WAG221-2401 CONNETTORE DI GIUNZIONE IN LINEA CON LEV - 221-2401

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 0.2...4 mm²
Numero di connessioni - 2
Corrente nominale - 32 A
Adatto per conduttori flessibili - sì
Colore - Neutro
Confezione
600 PZ
EAN
4066966120271
Codice prodotto
WAG221-2401
Cod. produttore
221-2401
Produttore
WAG
Sezione nominale:
0.2...4 mm²
Numero di connessioni:
2
Corrente nominale:
32 A
Adatto per conduttori flessibili:
sì
Colore:
Neutro
Con levette di blocco / sblocco:
sì
Tensione nominale:
450 V
Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo):
0.2...4 mm²
Adatto per conduttori multifilo:
sì
Adatto per conduttori rigidi:
sì
Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda:
0.34...4 mm²
Trasparente:
sì
Sezione AWG da / a:
12...18