WAGO ITALIA SRL - WAG211-856 ETICHETTE AUTOLAMINANTI PER SMART PRINTE - 211-856

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichetta
Diametro del cavo - 12...12 mm
Tipo - Parete sottile
Colore - Bianco
Stampa - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
7449071266466
Codice prodotto
WAG211-856
Cod. produttore
211-856
Produttore
WAG
Modello:
Etichetta
Diametro del cavo:
12...12 mm
Tipo:
Parete sottile
Colore:
Bianco
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
22 mm
Larghezza:
15 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
sì
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Adesivo / Incollato


