WAGO ITALIA SRL - WAG211-121 ETICHETTA PER STAMPANTI TP PER L USO NEG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Larghezza - 23 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074592197
Codice prodotto
WAG211-121
Cod. produttore
211-121
Produttore
WAG
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Larghezza:
23 mm
Magnetico:
no
Altezza:
4 mm
Marcatura per una chiara panoramica dell'armadio elettricoGrazie a una combinazione perfetta di hardware e software, con WAGO avrai sempre una soluzione di marcatura personalizzata a portata di mano.Per tutte le attività di etichettatura nell'armadioelettrico, WAGO offre la stampante a trasferimento termico Smart Printer: a seconda del tipo di lavoro, puoi stampare etichette da un'ampia varietà di sistemi; dal tuo sistema CAE esistente, dal software di configurazione WAGO Smart Designer o dal software di etichettatura WAGO Smart Script molto intuitivo.