WAGO ITALIA SRL - WAG210-805/000-002 ETICHETTE PER ADESIVO PERMANENTE SMART P - 210-805/000-002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Larghezza - 6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000001256497
Codice prodotto
WAG210-805/000-002
Cod. produttore
210-805/000-002
Produttore
WAG
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Larghezza:
6 mm
Privo di alogeni:
sì
Altezza:
15 mm
Etichette; per Smart Printer; adesivo permanente; 6 x 15 mm; giallo


