AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG210-722 KIT UTENSILI TIPO 1, LAMA (2,5 X 0,4 MM - 210-722

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG210-722 KIT UTENSILI TIPO 1, LAMA (2,5 X 0,4 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero totale di utensili - 3

  • Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH) - 0

  • Numero di cacciaviti a croce Pozidriv (PZ) - 0

  • Numero di cacciaviti a taglio - 3

  • Confezione - Scatola di cartone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4045454937416

Codice prodotto

WAG210-722

Cod. produttore

210-722

Produttore

WAG

Numero totale di utensili:

3

Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH):

0

Numero di cacciaviti a croce Pozidriv (PZ):

0

Numero di cacciaviti a taglio:

3

Confezione:

Scatola di cartone

Numero di pinze:

0

Numero di chiavi poligonali:

0

Numero di chiavi a bussola:

0

Kit per elettricista:

Numero di chiavi combinate:

0

Set di montaggio riscaldamento + sanitari:

no

Numero di bussole:

0

Numero di chiavi a brugola:

0

Numero di inserti:

0

Numero di chiavi a forchetta:

0

Numero di chiavi regolabili:

0

Numero di cricchetti:

0

Numero di martelli:

0

Numero di inserti a bussola:

0

Numero di scalpelli e punzoni:

0

Numero di perni di manovra:

0

Numero di punte di centraggio:

0

Numero di cacciaviti Torx:

0

Numero di segatrici:

0

Numero di lime:

0

Numero di punte da legno (trapano):

0

Numero di punte da trapano per calcestruzzo:

0

Numero di strumenti di misura:

0

Numero di punte a spirale HSS:

0

Numero di frese coniche a gradino:

0

Numero di attacchi per seghe a tazza:

0

Numero di seghe a tazza:

0

Numero di tagliacavi:

0

Numeri di utensili multifunzione:

0

Numero di utensili per cavi coassiali:

0

Numero di utensili per fibra ottica:

0

Numero di utensili test:

0

Serie di utensili con corpo parzialmente isolato; Tipo 1, lama (2,5 x 0,4 mm); Tipo 2, lama (3,5 x 0,5 mm); Tipo 3, lama (5,5 x 0,8 mm)