AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG210-149 VITI M 5 X 8 PER STAFFA DI SUPPORTO ANGO - 210-149

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG210-149 VITI M 5 X 8 PER STAFFA DI SUPPORTO ANGO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della testa - Testa piatta tonda

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 8 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 5

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

Confezione

  • 100 PZ

EAN

7449072193778

Codice prodotto

WAG210-149

Cod. produttore

210-149

Produttore

WAG

Forma della testa:

Testa piatta tonda

Materiale:

Acciaio

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

8 mm

Dimensione filettatura, metrica:

5

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Viti M 5 x 8; per staffa di montaggio inclinata