AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG210-136 SPINA DI PROVA D 2 MM CON CAVO DI 500 MM

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG210-136 SPINA DI PROVA D 2 MM CON CAVO DI 500 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento - Altri

  • Numero di poli - 1

  • Diametro del perno - 2 mm

  • Con cavo di collegamento - no

  • Colore - Rosso

Confezione

  • 50 PZ

EAN

7449074853922

Codice prodotto

WAG210-136

Cod. produttore

210-136

Produttore

WAG

Collegamento:

Altri

Numero di poli:

1

Diametro del perno:

2 mm

Con cavo di collegamento:

no

Colore:

Rosso

Ampliabile:

no

Interbloccabile:

no

Spina di prova; Ø 2 mm; con cavo di 500 mm; rosso