AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2092-1122 PUSH-IN CAGE CLAMP PER 1 CONDUTTORE FEM - 2092-1122

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Numero di poli - 2

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 200 PZ

EAN

2000000722283

Codice prodotto

WAG2092-1122

Cod. produttore

2092-1122

Produttore

WAG

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...2.5 mm²

Corrente nominale In:

16 A

Numero di poli:

2

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Colore:

Grigio

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...2.5 mm²

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-60...100 °C

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...1.5 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

no

Tensione nominale:

320 V

Numero di morsetti per polo:

1

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...2.5 mm²

Trasparente:

no

Profondità:

13.4 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Larghezza:

5 mm

Altezza:

13.4 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Spina femmina per 1 conduttore; pulsante; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Passo pin 5 mm; 2 poli; 2,50 mm²; grigio chiaro