AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG209-140 PORTAETICHETTE DI GRUPPO GRIGIO - 209-140

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG209-140 PORTAETICHETTE DI GRUPPO GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 4 mm

  • Autoadesivo - no

  • Altezza - 24 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

2000003273270

Codice prodotto

WAG209-140

Cod. produttore

209-140

Produttore

WAG

Materiale:

Plastica

Larghezza:

4 mm

Autoadesivo:

no

Altezza:

24 mm

Portaetichette di gruppo; grigio