AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG207-1333 GELBOX BRANCH PER CAVI, GRIGIO - 207-1333

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG207-1333 GELBOX BRANCH PER CAVI, GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore principale - 0.2...4 mm²

  • Tipo - Altri

  • Modello - Gel

  • Numero di conduttori - 3

  • Diametro del cavo principale - 0...0 mm

Confezione

  • 36 PZ

EAN

2000000255538

Codice prodotto

WAG207-1333

Cod. produttore

207-1333

Produttore

WAG

Sezione nominale del conduttore principale:

0.2...4 mm²

Tipo:

Altri

Modello:

Gel

Numero di conduttori:

3

Diametro del cavo principale:

0...0 mm

Diametro del cavo di derivazione:

0...0 mm

Privo di alogeni:

Approvazione per il settore minerario:

no

Accessori di raccordo:

Nessuno

Adatto per:

Altri

Gelbox; Diramazione; per cavi; con gel; Serie 221, 2x73; connettori max. 4 mm²; senza connettori di giunzione; Dimensione 3; grigio