AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG206-804 TESTBOY CON TORCIA ELETTRICA INTEGRATA - 206-804

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG206-804 TESTBOY CON TORCIA ELETTRICA INTEGRATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione misurabile - 12...1000 V

  • Indicatore di tensione - Altri

  • Tipo di test - 1 polo

  • Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase) - no

  • Test di continuità -

Confezione

  • 6 PZ

EAN

2000003315987

Codice prodotto

WAG206-804

Cod. produttore

206-804

Produttore

WAG

Tensione misurabile:

12...1000 V

Indicatore di tensione:

Altri

Tipo di test:

1 polo

Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase):

no

Test di continuità:

Indicatore di continuità:

Ottico / Acustico

Rilevatore di tensione senza contatto:

no

Categoria del circuito di misura:

Nessuno

Carico interno (per test RCD):

no

Carico commutabile:

no

Strumento a polo singolo per il rilevamento della fase:

no

Display LC retroilluminato:

no

Utilizzabile in caso di pioggia:

no

Memoria misura più recente (HOLD):

no

Illuminazione del punto di misurazione:

no

Alimentazione:

Dall'oggetto di prova (senza batteria)

Puntali con calotte di protezione:

no

Testboy; con lampadina integrata