AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG206-1204 VARIOCRIMP 4 PINZA DI CRIMPATURA PER BOC

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG206-1204 VARIOCRIMP 4 PINZA DI CRIMPATURA PER BOC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Terminali a bussola

  • Forma della matrice di crimpaggio - Crimpatura quadra

  • Sezione - 0.25...4 mm²

  • Modello / Funzionamento - Meccanico

  • Inserti intercambiabili - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000385457

Codice prodotto

WAG206-1204

Cod. produttore

206-1204

Produttore

WAG

Adatto per:

Terminali a bussola

Forma della matrice di crimpaggio:

Crimpatura quadra

Sezione:

0.25...4 mm²

Modello / Funzionamento:

Meccanico

Inserti intercambiabili:

no

Sezione AWG da / a:

12...24

Lunghezza:

200 mm

Con dispositivo di blocco (per gli strumenti meccanici):

no

Numero di inserti in dotazione:

0

Con ritorno automatico:

no

Pinza di crimpatura Variocrimp 4; per boccole isolate e non isolate; Campo crimpatura: da 0,25 a 4,0 mm²