AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG206-1125 PINZA SPELAFILI QUICKSTRIP VARIO DA 0,

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG206-1125 PINZA SPELAFILI QUICKSTRIP VARIO DA 0,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione di spelatura - 0.3...16 mm²

  • Lunghezza - 210 mm

  • Isolato -

  • Profondità di intaglio regolabile -

  • Con tacca spelacavi -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001623817

Codice prodotto

WAG206-1125

Cod. produttore

206-1125

Produttore

WAG

Sezione di spelatura:

0.3...16 mm²

Lunghezza:

210 mm

Isolato:

Profondità di intaglio regolabile:

Con tacca spelacavi:

Lunghezza di spelatura regolabile:

Lunghezza delle ganasce:

15 mm

Larghezza della testa:

17 mm

Altezza della testa:

50 mm

Taglio a spirale:

no

Taglio longitudinale:

no

Taglio tondo:

Modello dell'impugnatura:

A un componente

Isolamento 1000 V:

no

Protezione antiurto:

no

Testato ESD:

no

Peso:

195 g

Pinza spelafili "Quickstrip Vario"; da 0,03 mm² a 16 mm²; con taglia fili