WAGO ITALIA SRL - WAG2022-108 CONNETTORE FEMMINA PER 1 CONDUTTORE PUSH - 2022-108

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.25...4 mm²
Corrente nominale In - 24 A
Metodo di montaggio - Altri
Numero di poli - 8
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Confezione
50 PZ
EAN
2000001552483
Codice prodotto
WAG2022-108
Cod. produttore
2022-108
Produttore
WAG
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.25...4 mm²
Corrente nominale In:
24 A
Metodo di montaggio:
Altri
Numero di poli:
8
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Colore:
Grigio
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.75...4 mm²
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
105...105 °C
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.75...2.5 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tensione nominale:
690 V
Numero di morsetti per polo:
1
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.25...2.5 mm²
Trasparente:
no
Profondità:
40.5 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Larghezza:
41.6 mm
Altezza:
22.4 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Privo di alogeni:
sì