WAGO ITALIA SRL - WAG2020-2292 PIASTRA TERMINALE E INTERMEDIA SPESSA 1 - 2020-2292

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - sì
Colore - Arancione
Spessore - 1 mm
A scatto - sì
Confezione
25 PZ
EAN
2000001090473
Codice prodotto
WAG2020-2292
Cod. produttore
2020-2292
Produttore
WAG
Piastra terminale:
sì
Separatore:
sì
Colore:
Arancione
Spessore:
1 mm
A scatto:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra terminale e intermedia; spessore 1 mm; arancione


