AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2020-110/000-037 CONNETTORE FEMMINA PER 1 CONDUTTORE PUSH

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG2020-110/000-037 CONNETTORE FEMMINA PER 1 CONDUTTORE PUSH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...1.5 mm²

  • Corrente nominale In - 13.5 A

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Numero di poli - 10

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

Confezione

  • 25 PZ

EAN

2000001250297

Codice prodotto

WAG2020-110/000-037

Cod. produttore

2020-110/000-037

Produttore

WAG

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...1.5 mm²

Corrente nominale In:

13.5 A

Metodo di montaggio:

Altri

Numero di poli:

10

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Colore:

Multicolore

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...1.5 mm²

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

105...105 °C

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...0.75 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

no

Tensione nominale:

500 V

Numero di morsetti per polo:

1

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.14...1 mm²

Trasparente:

no

Profondità:

40.5 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Larghezza:

35.7 mm

Altezza:

22.4 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Privo di alogeni:

Spina femmina per 1 conduttore; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Passo pin 3,5 mm; 10 poli; 1,50 mm²; giallo-verde/grigio