WAGO ITALIA SRL - WAG2010-1291 PIASTRA TERMINALE E INTERMEDIA SPESSA 1 - 2010-1291

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - sì
Colore - Grigio
Spessore - 1 mm
A scatto - sì
Confezione
100 PZ
EAN
4044918144148
Codice prodotto
WAG2010-1291
Cod. produttore
2010-1291
Produttore
WAG
Piastra terminale:
sì
Separatore:
sì
Colore:
Grigio
Spessore:
1 mm
A scatto:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Morsetti modulari universali per montaggio su guidaVinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione.I vantaggi:Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione;Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali;Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione;Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.


