AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2006-8674 MOR. SEZIONATORE/DI TEST PER 2 CONDUTTOR - 2006-8674

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...10 mm²

  • Corrente nominale In - 30 A

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

  • Colore - Blu

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8013768507843

Codice prodotto

WAG2006-8674

Cod. produttore

2006-8674

Produttore

WAG

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...10 mm²

Corrente nominale In:

30 A

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Colore:

Blu

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1...10 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

1.5...6 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Sezionamento longitudinale:

Nessuno

Sezionamento trasversale:

Nessuno

Larghezza:

15 mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...6 mm²

Numero di piani:

1

Necessaria piastra di chiusura:

Temperatura di esercizio:

105...105 °C

Profondità:

106.9 mm

Piani ponticellati internamente:

no

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con presa di prova integrata:

no

Morsetti modulari universali per montaggio su guidaVinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione.I vantaggi:Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione;Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali;Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione;Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.