AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2006-433 PONTICELLO GRIGIO CHIARO - 2006-433

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG2006-433 PONTICELLO GRIGIO CHIARO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 2

  • Corrente nominale In - 41 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 15 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8013768507966

Codice prodotto

WAG2006-433

Cod. produttore

2006-433

Produttore

WAG

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

2

Corrente nominale In:

41 A

Dimensione modulare (Passo):

15 mm

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

Tensione nominale:

800 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Con protezione contro i contatti accidentali:

Ponticello; da 1 a 3; isolato; grigio chiaro