AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2004-407 PONTICELLO GRIGIO CHIARO

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG2004-407 PONTICELLO GRIGIO CHIARO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 7

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 6.2 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 25 PZ

EAN

2000003156887

Codice prodotto

WAG2004-407

Cod. produttore

2004-407

Produttore

WAG

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

7

Corrente nominale In:

32 A

Dimensione modulare (Passo):

6.2 mm

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

Tensione nominale:

800 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Con protezione contro i contatti accidentali:

Ponticello; 7 poli; isolato; grigio chiaro