AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2003-6640 MOR. PER INSTALLAZIONE A PIU PIANI CON S

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.25...4 mm²

  • Corrente nominale In - 20 A

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

  • Numero di linee - 3

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

7449074943111

Codice prodotto

WAG2003-6640

Cod. produttore

2003-6640

Produttore

WAG

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.25...4 mm²

Corrente nominale In:

20 A

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Numero di linee:

3

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.75...4 mm²

Con contatto di neutro sezionabile (a slitta):

no

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.75...2.5 mm²

Tensione nominale:

250 V

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.25...2.5 mm²

Con contatto di terra (PE):

Necessaria piastra di chiusura:

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Con contatto di neutro (N):

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Profondità:

110 mm

Temperatura di esercizio:

105...105 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

5.2 mm

Colore base:

Grigio

Morsetti modulari universali per montaggio su guidaVinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione.I vantaggi:Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione;Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali;Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione;Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.