AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2002-820 CUSTODIA VUOTA A INNESTO LARGA 10,4 MM, - 2002-820

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG2002-820 CUSTODIA VUOTA A INNESTO LARGA 10,4 MM,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Inseribile

  • Larghezza - 10.4 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 50 PZ

EAN

2000001386941

Codice prodotto

WAG2002-820

Cod. produttore

2002-820

Produttore

WAG

Metodo di montaggio:

Inseribile

Larghezza:

10.4 mm

Colore:

Grigio

Custodia vuota a innesto; larghezza 10,4 mm; 4 poli; Tipo 3; grigio