WAGO ITALIA SRL - WAG2002-2991 PIASTRA TERMINALE E INTERMEDIA SPESSA 1 - 2002-2991

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - sì
Colore - Grigio
Spessore - 1 mm
A scatto - sì
Confezione
100 PZ
EAN
2000000818931
Codice prodotto
WAG2002-2991
Cod. produttore
2002-2991
Produttore
WAG
Piastra terminale:
sì
Separatore:
sì
Colore:
Grigio
Spessore:
1 mm
A scatto:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra terminale e intermedia; spessore 1 mm; grigio


