AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2002-2408 MORS. A DUE PIANI PER 4 CONDUTTORI MORSE - 2002-2408

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.25...4 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Colore - Grigio

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.75...4 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050821145011

Codice prodotto

WAG2002-2408

Cod. produttore

2002-2408

Produttore

WAG

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.25...4 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Corrente nominale In:

24 A

Colore:

Grigio

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.75...4 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.25...2.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.75...2.5 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Numero di piani:

2

Numero di punti di serraggio per piano:

4

Tensione nominale:

800 V

Piani ponticellati internamente:

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

5.2 mm

Altezza:

105.1 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Temperatura di esercizio:

105...105 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

52.1 mm

Morsetto a due piani per 4 conduttori; Morsetto passante per 8 conduttori; L; senza portaetichette; collegamento a ponte interno; ingresso del conduttore con segnalazione viola; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio