WAGO ITALIA SRL - WAG2002-1781 MORSETTO CON FUSIBILE PER 3 CONDUTTORI P - 2002-1781

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di inserto portafusibile - Fusibile piatto
Tipo di esecuzione del portafusibile - Inseribile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.25...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
50 PZ
EAN
2000000418001
Codice prodotto
WAG2002-1781
Cod. produttore
2002-1781
Produttore
WAG
Tipo di inserto portafusibile:
Fusibile piatto
Tipo di esecuzione del portafusibile:
Inseribile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.25...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di segnalatore di guasto:
Nessuno
Colore:
Grigio
Tensione nominale:
10 V
Numero di piani:
1
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.75...4 mm²
Corrente nominale In:
400 A
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.75...2.5 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.25...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Profondità:
76.8 mm
Temperatura di esercizio:
105...105 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
5.2 mm



