WAGO ITALIA SRL - WAG2002-1772 MOR. SEZIONATORE/DI TEST PER 3 CONDUTTOR - 2002-1772

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.25...4 mm²
Corrente nominale In - 16 A
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Colore - Arancione
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
50 PZ
EAN
7449077188939
Codice prodotto
WAG2002-1772
Cod. produttore
2002-1772
Produttore
WAG
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.25...4 mm²
Corrente nominale In:
16 A
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Colore:
Arancione
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.75...4 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.75...2.5 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
3
Tensione nominale:
400 V
Sezionamento longitudinale:
Nessuno
Sezionamento trasversale:
Nessuno
Larghezza:
5.2 mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.25...2.5 mm²
Numero di piani:
1
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Temperatura di esercizio:
105...105 °C
Profondità:
76.8 mm
Piani ponticellati internamente:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con presa di prova integrata:
no



