WAGO ITALIA SRL - WAG2000-5417 MORSETTO PER SENSORE PER 4 CONDUTTORI GR - 2000-5417

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...1.5 mm²
Corrente nominale In - 13.5 A
Tensione nominale - 250 V
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 0.5...0.75 mm²
Confezione
50 PZ
EAN
2000002548997
Codice prodotto
WAG2000-5417
Cod. produttore
2000-5417
Produttore
WAG
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...1.5 mm²
Corrente nominale In:
13.5 A
Tensione nominale:
250 V
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...0.75 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...1.5 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.14...1 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di piani:
4
Piani ponticellati internamente:
no
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Connessione trasversale:
sì
Colore:
Grigio
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
105...105 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
7 mm
Altezza:
97.3 mm
Profondità:
52.4 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Con LED di segnalazione commutazione:
No
Con contatto di terra (PE):
sì
Con connessione schermata:
no
Con contatti di alimentazione:
no
Funzione di sezionamento:
no



