AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2000-5352 MORSETTO ALIMENTAZIONE SENSORE PER 3 CON - 2000-5352

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...1.5 mm²

  • Corrente nominale In - 28 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

  • Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 0.5...0.75 mm²

Confezione

  • 15 PZ

EAN

2000000520933

Codice prodotto

WAG2000-5352

Cod. produttore

2000-5352

Produttore

WAG

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...1.5 mm²

Corrente nominale In:

28 A

Tensione nominale:

250 V

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...0.75 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...1.5 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.14...1 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di piani:

3

Piani ponticellati internamente:

no

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Connessione trasversale:

Colore:

Arancione

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

105...105 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

7 mm

Altezza:

81.1 mm

Profondità:

49.4 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Necessaria piastra di chiusura:

Colore della lampada:

Verde

Con LED di segnalazione commutazione:

No

Con contatto di terra (PE):

no

Con connessione schermata:

no

Con contatti di alimentazione:

Funzione di sezionamento:

no

Morsetto di alimentazione per sensore per 3 conduttori; Alimentazione sul lato del quadro di comando; con ingressi del conduttore colorato; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; arancione