WAGO ITALIA SRL - WAG2000-433 PONTICELLO GRIGIO CHIARO - 2000-433

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 2
Corrente nominale In - 14 A
Dimensione modulare (Passo) - 7 mm
Colore - Grigio
Confezione
25 PZ
EAN
2000000616896
Codice prodotto
WAG2000-433
Cod. produttore
2000-433
Produttore
WAG
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
2
Corrente nominale In:
14 A
Dimensione modulare (Passo):
7 mm
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
800 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì


