AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2000-410/000-006 PONTICELLO BLU - 2000-410/000-006

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG2000-410/000-006 PONTICELLO BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 10

  • Corrente nominale In - 14 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 3.5 mm

  • Colore - Blu

Confezione

  • 25 PZ

EAN

2000001034866

Codice prodotto

WAG2000-410/000-006

Cod. produttore

2000-410/000-006

Produttore

WAG

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

10

Corrente nominale In:

14 A

Dimensione modulare (Passo):

3.5 mm

Colore:

Blu

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

Tensione nominale:

800 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Con protezione contro i contatti accidentali:

Ponticello; 10 poli; isolato; blu