WAGO ITALIA SRL - WAG2000-410/000-005 PONTICELLO ROSSO - 2000-410/000-005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 10
Corrente nominale In - 14 A
Dimensione modulare (Passo) - 3.5 mm
Colore - Rosso
Confezione
25 PZ
EAN
7449079871624
Codice prodotto
WAG2000-410/000-005
Cod. produttore
2000-410/000-005
Produttore
WAG
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
10
Corrente nominale In:
14 A
Dimensione modulare (Passo):
3.5 mm
Colore:
Rosso
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
800 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì


