AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000090023 VORT ANTIFUMO 2000 - 0000090023

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000090023 VORT ANTIFUMO 2000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300900230

Codice prodotto

VOR0000090023

Cod. produttore

0000090023

Produttore

VOR

Unita monoblocco realizzata in lamiera d'acciaio zincata e verniciata di colore grigio integrante:l?elettronica di controllo con alimentatore ?switching?, in grado di gestire il controllo delle funzioni e della carica delle batterie tampone, segnalandoeventuali anomalie mediante LED posti sul pannello frontale;quattro accumulatori ermetici 12V, ad alta capacita, in grado di garantire un funzionamento autonomo del sistema di almeno 2 ore;un?elettroventola azionata da un motore AC sigillato, dotata di griglia con alette ad inclinazione regolabile per meglio soddisfare le diverse esigenze installative, progettata per assicurare il mantenimento delle condizioni di sovrappressione (+30 Pa) anche con tubazioni di piccolo diametro e di rilevante lunghezza.