VORTICE - VOR0000070925 VORT FOHN 1600 PLUS - 0000070925

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Contatore a gettone - No
Comando - Interruttore
Colore base - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Larghezza - 110 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010300709253
Codice prodotto
VOR0000070925
Cod. produttore
0000070925
Produttore
VOR
Contatore a gettone:
No
Comando:
Interruttore
Colore base:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
110 mm
Altezza:
290 mm
Profondità:
290 mm
• Asciugacapelli a pistola con supporto a parete.• Interruttore, integrato nel supporto a parete, per la disconnessione della rete elettrica.• Pistola erogatrice stampata in ABS autoestinguente V0.• Dotato di prese rasoio: 230V-50Hz, 120V-60Hz.• Resistenza elettrica protetta dalla sovratemperatura da limitatore termico a ripristino automatico.• Filtro metallico antipolvere a protezione della componentistica interna, garanzia di affidabilità e durata nel tempo.• Lunghezza filo da 600 mm a 2200 mm circa.• 2 velocità.• 2 potenze selezionabili (800/1600W).





