VORTICE - VOR0000070914 VORTDRY - 0000070914

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Contatore a gettone - No
Potenza - 700 W
Comando - Interruttore temporizzato
Colore base - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8010300709147
Codice prodotto
VOR0000070914
Cod. produttore
0000070914
Produttore
VOR
Contatore a gettone:
No
Potenza:
700 W
Comando:
Interruttore temporizzato
Colore base:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Tensione:
220...240 V
Larghezza:
220 mm
Altezza:
290 mm
Profondità:
112 mm
Asciugacapelli da parete, marca VORTICE S.P.A., modello VOR0000070914 - VORTDRY


