VORTICE - VOR0000070908 VORT SUPER DRY UV G - 0000070908

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Colore - Argento
Potenza allacciata elemento riscaldante - 1650...2050 W
Tipo di azionamento - Sensore di prossimità
Grado di protezione (IP) - IPX4
Confezione
1 PZ
EAN
8010300709086
Codice prodotto
VOR0000070908
Cod. produttore
0000070908
Produttore
VOR
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore:
Argento
Potenza allacciata elemento riscaldante:
1650...2050 W
Tipo di azionamento:
Sensore di prossimità
Grado di protezione (IP):
IPX4
Tensione:
220...240 V
Frequenza:
50/60 Hz
Potenza allacciata ventola:
0...700 W
Rumorosità (in funzione):
76 dB
Classe di protezione:
I
Con diffusore di fragranze / profuma ambienti:
no
Altezza:
685 mm
Larghezza:
300 mm
Profondità:
220 mm
Peso:
11 kg
Protezione antivandalo:
sì


