AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000070907 VORT SUPER DRY UV B - 0000070907

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000070907 VORT SUPER DRY UV B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Potenza allacciata elemento riscaldante - 1650...2050 W

  • Tipo di azionamento - Sensore di prossimità

  • Grado di protezione (IP) - IPX4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300709079

Codice prodotto

VOR0000070907

Cod. produttore

0000070907

Produttore

VOR

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore:

Bianco

Potenza allacciata elemento riscaldante:

1650...2050 W

Tipo di azionamento:

Sensore di prossimità

Grado di protezione (IP):

IPX4

Tensione:

220...240 V

Frequenza:

50/60 Hz

Potenza allacciata ventola:

0...700 W

Rumorosità (in funzione):

76 dB

Classe di protezione:

I

Con diffusore di fragranze / profuma ambienti:

no

Altezza:

685 mm

Larghezza:

300 mm

Profondità:

220 mm

Peso:

11 kg

Protezione antivandalo:

Asciugamano elettrico automatico a lama d'aria, equipaggiato di filtro HEPA, lampada germicida (UV) ed azionato da un potente motore a commutazione elettronica (EC Brushless). E' particolarmente adatto all'installazione in locali pubblici, caratterizzatida elevato utilizzo giornaliero.