AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000070904 EASY DRY AUTO - 0000070904

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000070904 EASY DRY AUTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Potenza allacciata elemento riscaldante - 0...1800 W

  • Tipo di azionamento - Sensore di prossimità

  • Grado di protezione (IP) - IPX4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300709048

Codice prodotto

VOR0000070904

Cod. produttore

0000070904

Produttore

VOR

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore:

Bianco

Potenza allacciata elemento riscaldante:

0...1800 W

Tipo di azionamento:

Sensore di prossimità

Grado di protezione (IP):

IPX4

Tensione:

220...240 V

Frequenza:

50/60 Hz

Potenza allacciata ventola:

70...85 W

Rumorosità (in funzione):

61 dB

Portata d'aria:

135 m³/h

Classe di protezione:

II

Con diffusore di fragranze / profuma ambienti:

no

Altezza:

346 mm

Larghezza:

265 mm

Profondità:

155 mm

Peso:

3.1 kg

Protezione antivandalo:

Asciugacapelli e asciugamani automatici. • Coperchio frontale in resina plastica ABS antiurto trattata anti-UV; sistema di chiusura con viti a brugola per evitare manomissioni. • Flangia posteriore in resina plastica (PP) caricata. • Griglia inferiore inresina plastica (PC) comprensiva di filtro a rete stampato nello stesso materiale. • Motore ad induzione termicamente protetto, abbinato ad una girante centrifuga. • Resistenza elettrica protetta da 2 dispositivi: termofusibile di sicurezza e limitatore termico a ripristino automatico. • Attivazione automatica del prodotto tramite dispositivo ad infrarossi la cui distanza di funzionamento è regolabile da 0 a 35 cm mediante un trimmer posizionato dentro il prodotto, regolabile in fase di installazione. Spegnimento automatico in caso di ostruzione volontaria o accidentale del sensore, dopo 10’ di funzionamento ininterrotto. • Sicurezza certificata IMQ.