VORTICE - VOR0000070870 MICROCOMFORT - 0000070870

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Da parete
Colore - Bianco
Larghezza - 385 mm
Altezza - 460 mm
Circuito di protezione antigelo - sì
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
MICROCOMFORT
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8010300708706
Codice prodotto
VOR0000070870
Cod. produttore
0000070870
Produttore
VOR
Metodo di montaggio:
Da parete
Colore:
Bianco
Larghezza:
385 mm
Altezza:
460 mm
Circuito di protezione antigelo:
sì
Profondità:
130 mm
Peso:
2.45 kg
Classe di protezione:
II
•2 potenze: 1000/2000 W.•Involucro anteriore in resina ABS autoestinguente (V0).•Involucro posteriore in polipropilene (PP) autoestinguente. •Resistenza ad aghi equipaggiata di limitatore termico a rripristino manuale. •Interruttori rotativi posti sul lato sinistro, consentono di accendere e impostare il prodotto nella modalità di funzionamento prescelta.•Termostato ambiente permette di impostare e di mantenere la temperatura ambiente desiderata senza sprechi di energia.•Funzione antigelo garantisce, quando impostata,l’accensione automatica del termoventilatore allorchè la temperatura scende al di sotto dei 5°C. •In bagno è possibile installarlo in Zona 3. •Cavo di alimentazione di lunghezza pari a 2 m con spina schuko.•Grado di protezione: IPX3.•Classe di Isolamento: Cl. II





