AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000070592 MICROSOL 2000-V0 - 0000070592

VORTICE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Da parete / verticale

  • Materiale parte frontale - Acciaio

  • Potenza termica - 2000 W

  • Versione griglia - Perforato

  • Con ventola - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8010300705927

Codice prodotto

VOR0000070592

Cod. produttore

0000070592

Produttore

VOR

Metodo di montaggio:

Da parete / verticale

Materiale parte frontale:

Acciaio

Potenza termica:

2000 W

Versione griglia:

Perforato

Con ventola:

no

Tensione di alimentazione:

220...230 V

Modello:

Standard

Scarico aria:

Parte superiore

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...50 Hz

Collegamento elettrico:

Terminali

Temperatura regolabile:

800...2000 °C

Colore:

Bianco

Larghezza:

863 mm

Regolazione potenza:

Elettronico

Adatto per telecomando senza fili:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Altezza:

258 mm

Posizione pannello di comando:

Lato fronte

Temporizzato:

no

Circuito di protezione antigelo:

Profondità:

109 mm

Peso:

4.6 kg

Grado di protezione (IP):

IPX4

Display digitale:

no

Programmabile:

no

Comando tramite app:

no

Classe di protezione:

I

Con rilevatore di presenza:

no

Numero di posizioni di commutazione:

4

Protezione contro il surriscaldamento:

Differenza di commutazione della temperatura:

400 °C

Visualizzazione consumo:

no

Rilevamento di finestra aperta:

no

Adattativo ( capace di apprendere):

no

Adatto per collegamento bus:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

• La dimensione ridotta ne permette l'inserimento in spazi molto contenuti, inoltre l'assenza del motore garantisce l'eliminazione totale di rumori, dato particolarmente apprezzabile nelle camere da letto.• Protetto contro gli spruzzi d'acqua (grado di protezione IPX4)può essere installato in ambienti umidi.• Facili da installare: i collegamenti elettrici possono essere eseguiti ad apparecchio applicato a parete.• Termostato ambiente per mantenere la temperatura impostata dotato anche di funzione "no frost"che provvede all'accensione automatica quando la temperatura scende sotto i 5°C.• Sicurezza: marcatura CE approvazione IMQ.Sono conformi alle norme di sicurezza CEI EN 60529 e CEI EN 60335-2-30.• Le parti in resina sono ad elevata resistenza meccanica anche ad alta temperatura (grado di resistenza V0).