AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

VORTICE - VOR0000070291 CALDOFAST

VORTICE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità di riscaldamento - 2000...2000 kW

  • Posizione di ventilazione -

  • Numero di livelli di potenza - 2

  • Grado di protezione (IP) - IPX1

  • Interruttore a tempo - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8010300702919

Codice prodotto

VOR0000070291

Cod. produttore

0000070291

Produttore

VOR

Capacità di riscaldamento:

2000...2000 kW

Posizione di ventilazione:

Numero di livelli di potenza:

2

Grado di protezione (IP):

IPX1

Interruttore a tempo:

no

• 2 potenze: 1000 e 2000 W• L'involucro è in materiale plastico.• L'involucro anteriore; stampato in ABS V0 verniciato con grado di autoestinguenza V0.• Involucro posteriore; stampato in PP con grado di autoestinguenza V0.• La funzione antigelo di cui è equipaggiato garantisce , quando impostata, l'accensione automatica dell'apparecchio allorchè la temperatura ambiente scende al di sotto di +5°C.• Cavo di alimentazione, è pari a 1,8 m. ca.