VORTICE - VOR0000070070 THERMOLOGIKA SOLEIL SYSTEM - 0000070070

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione - 220...240 V
Grado di protezione (IP) - IP65
Max potenza termica - 1.5 W
Larghezza - 453 mm
Altezza - 138 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010300700700
Codice prodotto
VOR0000070070
Cod. produttore
0000070070
Produttore
VOR
Tensione:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Max potenza termica:
1.5 W
Larghezza:
453 mm
Altezza:
138 mm
Profondità:
93 mm
Lampada a raggi infrarossi da installazione per esterno ed interno. Involucro in alluminio estruso anodizzato. • Griglia in lamiera di acciaio Inox elettrolucidato. • Lampada a raggi infrarorossi (IR), di potenza regolabile, in funzione delle esigenze, fino al valore massimo di 1.500 W, contraddistinta da una resa termica particolarmente elevata, caratterizzata da un’elevata velocità di accensione (oltre il 90% del picco massimo di potenza irradiata è raggiunto in meno di 1 secondo) e da una lunga durata(5.000 h). • Staffa in lamiera piegata per il montaggio a parete/soffitto, progettata per assicurare il saldo ancoraggio del prodotto alla superficie di destinazione consentendone altresì la corretta inclinazione. • Predisposizione per il collegamento a dimmer esterno corredato di telecomando IR (forniti in opzione), per la regolazione fine della potenza irradiata in funzione delle specifiche esigenze del momento. • Morsettiera per il collegamento elettrico alloggiata nel fianco sinistro. • Potenza riscaldante regolabile mediante dimmer in funzione delle specifiche esigenze del momento. • Spina Schuko fornita col prodotto, da cablare all'occorrenza.


