VORTICE - VOR0000065338 VORT ARTIK EVO QUADRI UE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8010300653389
Codice prodotto
VOR0000065338
Cod. produttore
0000065338
Produttore
VOR
Involucro in lamiera d’acciaio zincata verniciata per assicurare un’elevata resistenza agli agenti atmosferici.• Capacità nominale in modalità raffrescamento fino a 8.800 W (30.026 Btu/h).• Capacità nominale in modalità riscaldamento fino a 8.800 W (30.026 Btu/h).• Compressore di tipo DC inverter con circuito a pompa di calore.• La procedura di Sbrinamento Intelligente determina, durante il funzionamento in Riscaldamento, l’avvio automatico della procedura di defrosting. Completata tale fase, il climatizzatore riprende automaticamente a funzionare in Riscaldamento.• Funzione AUTO-RESTART che, nel caso di interruzione e successivo ripristino dell’alimentazione elettrica, ne assicura il riavvio automatico, nella modalità di funzionamento settata all’atto dello spegnimento.• Gas refrigerante a basso impatto ambientale, l’R32, che risponde alle direttive europee in materia di riduzione dell’effetto serra secondo il Regolamento (UE) N° 517/2014, - Allegato III, che entrerà in vigore dal 1° Gennaio2025.