VORTICE - VOR0000065157 AIR DOOR H AD1200 T - 0000065157

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max larghezza della porta - 1.2 m
Larghezza - 1230 mm
Numero di impostazioni del ventilatore - 2
Altezza - 305 mm
Profondità - 235 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010300651576
Codice prodotto
VOR0000065157
Cod. produttore
0000065157
Produttore
VOR
Max larghezza della porta:
1.2 m
Larghezza:
1230 mm
Numero di impostazioni del ventilatore:
2
Altezza:
305 mm
Profondità:
235 mm
Potenza massima assorbita ventilatori:
8.2 kW
Barriere d’aria per installazione orizzontale fissa in corrispondenza delle porte e, più in generale, delle zone di accesso di locali pubblici, negozi, supermercati o centri commerciali, generano una lama d’aria che ostacola l’ingresso di aria esterna a temperatura diversa da quella desiderata. Particolarmente indicate anche per prevenire l’ingresso di fumo, smog o insetti ed evitare la diffusione di odori tra ambienti contigui. Involucri caratterizzati da pannelli frontali in alluminio spazzolato di colore grigio argento integranti la griglia di aspirazione; pannelli posteriori in lamiera d’acciaio verniciata nera; fianchetti in resina plastica nera. Ventilatori tangenziali, a garanzia di bassi livelli di emissioni sonore, azionati da motori asincroni bialbero a due velocità per il miglior compromesso tra prestazione erogata, temperatura del flusso d’aria generato (nel caso dei modelli con batteria elettrica), e livello di emissione sonora. 2 velocità di funzionamento. I modelli AIR DOOR H hanno batterie elettriche a termoresistori (PTC) caratterizzate da elevate rese termiche e ridotta resistenza aerodinamica, protette contro sovratemperature e picchi di tensione. La specifica logica di funzionamento, che ritarda di 30” l’arresto del ventilatore dopo lo spegnimento della resistenza, contribuisce al loro affidabile funzionamento nel tempo. Alette orientabili, montate in corrispondenza della zona di fuoriuscita dell’aria, permettono di orientare il flusso generato. Consentono risparmio nei consumi perchéevitano la creazione di variazioni termiche e di dispersioni: anche i climatizzatori (in estate) o i riscaldamenti (in inverno) lavorano in modo più efficace, risparmiando a loro volta il proprio consumo. Sono utilizzabili in tutte le stagioni: sono modelli in versione neutra. Grande flessibilità di installazione: la posizione frontale della griglia di aspirazione consente il montaggio anche a ridosso del soffitto nei locali di altezza ridotta (minimo 2.55 m). Facilità e rapidità di installazione, graziealla pratica staffa in dotazione. Possibilità di installazione in serie, per coprire aperture di elevata larghezza. Abbinabili a sensori porta standard presenti sul mercato. Classe di Isolamento: Cl.I .



