VORTICE - VOR0000065001 VORT KRYO-POLAR EVO 11 - 0000065001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Solo raffreddamento
Capacità di raffreddamento - 1050...1050 kW
Funzionamento - Telecomando
Tensione di alimentazione (sistema) - 220 V
Timer - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8010300650012
Codice prodotto
VOR0000065001
Cod. produttore
0000065001
Produttore
VOR
Principio di funzionamento:
Solo raffreddamento
Capacità di raffreddamento:
1050...1050 kW
Funzionamento:
Telecomando
Tensione di alimentazione (sistema):
220 V
Timer:
sì
Potenza:
1050 W
Tipo di refrigerante:
R32
Con filtro:
sì


