VORTICE - VOR0000061754 NORDIK EVOLUTION R 120/48 ARGENTO - 0000061754

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro della girante - 1284 mm
Volume d'aria a vuoto - 13810 m³/h
Velocità max. di rotazione - 198 1/min
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Nordik Evolution
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8010300617541
Codice prodotto
VOR0000061754
Cod. produttore
0000061754
Produttore
VOR
Diametro della girante:
1284 mm
Volume d'aria a vuoto:
13810 m³/h
Velocità max. di rotazione:
198 1/min
Ventilatore da soffitto reversibilie serie Nordik Evolution. Design innovativo ed accattivante, adatto a poter essere installato in qualunque ambiente sia domestico che commerciale. Pale realizzate in lamiera d'acciaio elettrozincate antiruggine sono verniciate in poliestere antigraffio nei modelli colore bianco, e in lamiera lucida per tutti gli altri modelli. Motore a rotore esterno ad elevato rendimento anche a bassa velocità. Indicati anche per un funzionamento notturno, grazie alle pale in lamiera d’acciaio verniciata con profilo accuratamente studiato per garantire un funzionamento particolarmente silenzioso. Funzione reversibilità: è possibile invertire la direzione del flusso d’aria dal pavimento al soffitto, si viene così a creare un flusso non più diretto, ma avvolgente e più ampio. Inoltre si migliora la destratificazione del calore in inverno, riducendo la differenza di temperatura tra il pavimento (più freddo) e il soffitto (più caldo). Rinfresca persone disposte in una circonferenza corrispondente a circa 2,5 volte il diametro circoscritto delle pale in ambiente totalmente libero. In presenza di pareti tangenti la circonferenza, l’effetto rinfrescante si accentua. Altezza minima da terra del ventilatore deve essere 2.3 m. Forniti con asta di sostegno in acciaio di 375 mm. Isolamento: Cl. I .


