VORTICE - VOR0000061744 NORDIK INTERNATIONAL PLUS-R 160/60 IPX5 - 0000061744

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Diametro della girante - 1524 mm
Volume d'aria a vuoto - 14000 m³/h
Velocità max. di rotazione - 201 1/min
Confezione
1 PZ
EAN
8010300617442
Codice prodotto
VOR0000061744
Cod. produttore
0000061744
Produttore
VOR
Colore:
Bianco
Diametro della girante:
1524 mm
Volume d'aria a vuoto:
14000 m³/h
Velocità max. di rotazione:
201 1/min
Ventilatore da soffitto reversibili, serie Nordik International Plus. La protezione dall’umidità e le pale zincate, rendono Nordik International Plus particolarmente adatto ad essere installato in ambienti esterni (verande, balconi, gazebo, etc.) così come in ambienti di lavoro caratterizzati dalla presenza di forti concentrazioni di umidità (serre etc.) ed anche da spruzzi d’acqua ad alta pressione (officine, etc.). Pale, asta, albero motore sono realizzati in lamiera d’acciaio zincata che previene i rischi di ossidazione; inoltre le pale e le aste sono rifinite con vernice poliestere antigraffio di colore bianco ghiaccio. Motore a rotore esterno ad elevato rendimento anche a bassa velocità. Funzione reversibilità: è possibile invertire la direzione delflusso d’aria dal pavimento al soffitto, si viene così a creare un flusso non più diretto, ma avvolgente e più ampio. Inoltre si migliora la destratificazione del calore in inverno, riducendo la differenza di temperatura tra il pavimento (più freddo) e il soffitto (più caldo). Rinfresca persone disposte in una circonferenza corrispondente a circa 2,5 volte il diametro circoscritto delle pale in ambiente totalmente libero. In presenza di pareti tangenti la circonferenza, l’effetto rinfrescante si accentua. Altezza minima da terra del ventilatore deve essere 2.3 m. Sono regolabili esclusivamente con scatole comandi. Forniti con asta di sostegno in acciaio di 375 mm. Isolamento: Cl. I .


