VORTICE - VOR0000061034 NORDIK AIR DESIGN 140-29 BIANCO - 0000061034

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Diametro della girante - 1400 mm
Volume d'aria a vuoto - 12500 m³/h
Velocità max. di rotazione - 184 1/min
Confezione
1 PZ
EAN
8010300610344
Codice prodotto
VOR0000061034
Cod. produttore
0000061034
Produttore
VOR
Colore:
Bianco
Diametro della girante:
1400 mm
Volume d'aria a vuoto:
12500 m³/h
Velocità max. di rotazione:
184 1/min
Ventilatore da soffitto reversibile serie Nordik Air Design. Design moderno e distintivo, impreziosito dalle finitura delle pale, in carbonio lucidato e verniciato trasparente, ovvero in legno naturale, che rende i nuovi Nordik Air Design particolarmenteadatti all’inserimento in ambienti, domestici o commerciali, caratterizzati da arredamenti di stile vario, ma comunque ricercato. Coppa, coperchio motore e involucro esterno dell’asta di sostegno stampati in resina termoplastica (policarbonato – PC) trasparente. La geometria delle 3 pale dono in fibra di carbonio e sagomate a profilo alare, per garantire elevati livelli prestazionali (fino a 15.500 m³/h per i modelli 160-27) abbinati ad emissioni sonore contenute. Motore a rotore esterno con albero montato su cuscinetti a sfere. Moderno sistema di illuminazione a LED (temperatura di colore 3.500 °K), che offre 3 modalità di illuminazione alternative. In tutte e 3 le modalità, l’intensità della sorgente luminosa può essere regolata per conseguire il grado di illuminazione richiesto. Funzione reversibilità: è possibile invertire la direzione del flusso d’aria dal pavimento al soffitto, si viene così a creare un flusso non più diretto, ma avvolgente e più ampio. Inoltre si migliora la destratificazione delcalore in inverno, riducendo la differenza di temperatura tra il pavimento (più freddo) e il soffitto (più caldo). In dotazione cavo di sicurezza per prevenire i rischi di caduta del prodotto imputabili ad errata installazione. Forniti con asta di sostegno in acciaio elettro-zincato. Isolamento: Cl. I




