VORTICE - VOR0000060615 GORDON 40/16 - 0000060615

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Da tavolo
Colore - Grigio
Larghezza - 458 mm
Diametro della girante - 400 mm
Profondità - 302.5 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010300606156
Codice prodotto
VOR0000060615
Cod. produttore
0000060615
Produttore
VOR
Modello:
Da tavolo
Colore:
Grigio
Larghezza:
458 mm
Diametro della girante:
400 mm
Profondità:
302.5 mm
Volume d'aria a vuoto:
4000 m³/h
Numero di velocità della ventola selezionabili:
1
Con protezione termica:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Diametro cestino:
458 mm
Oscillazione:
sì




