VORTICE - VOR0000060601 NORDIK STORM 50/20 - 0000060601

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Da tavolo
Colore - Verde
Larghezza - 650 mm
Diametro della girante - 500 mm
Profondità - 280 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010300606019
Codice prodotto
VOR0000060601
Cod. produttore
0000060601
Produttore
VOR
Modello:
Da tavolo
Colore:
Verde
Larghezza:
650 mm
Diametro della girante:
500 mm
Profondità:
280 mm
Numero di velocità della ventola selezionabili:
1
Con protezione termica:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Oscillazione:
sì


